曜日別特売

ニードルノーズペンチ 145mm

ニードルノーズペンチ 145mm - KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 145mm - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。
フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。

用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461648450821-145
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 整備
建設業・工事業

先端の口の硬さと強度でラジオペンチでは口が開いてしまいそうな
パワープレーも平気でこなします。
ただ全長がかなり短く指の代わりのような
繊細な作業ではラジオペンチが向いていると
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする