MYST
蛍光反射シートDX(粘着剤付)
夜間の安全対策商品です。
昼間は蛍光、夜は反射します。
用途
カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。
材質
基材:軟質塩化ビニール(マイクロプリズムシート)、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.6
縦(mm)
15
横(mm)
60
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164136
5043
556-2889
オレンジ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46164145
5044
556-2918
イエロー
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください