MYST
反射レンズ(粘着剤付)
夜間の安全対策商品です。
昼間は蛍光、夜は反射します。
コンクリートに接着可能です。
用途
カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。
トラスコ品番
556-2883
材質
本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム
厚さ(mm)
4
色
黄
縦(mm)
12
横(mm)
50
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164127
5013
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください