RELIEF
ダイヤモンド砥石3mm軸
バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途
金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
トラスコ品番
852-6254
材質
電着ダイヤモンド/チタンコーティング
軸径(Φmm)
円錐型丸軸:3
寸法(mm)
Φ3×13t
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197797
28483
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください