曜日別特売

ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側

ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 - OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 - OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 - OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。

材質ゲージ鋼内容量1個
172件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法(mm)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4617037530747823-30370.5M10×0.52級(従来JIS)
42,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617038430737823-30380.75M10×0.752級(従来JIS)
33,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4617040030717823-30401.25M10×1.252級(従来JIS)
25,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
4617040930797823-30480.5M11×0.52級(従来JIS)
44,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
4617041830767823-30511.25M11×1.252級(従来JIS)
27,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617042730857823-30580.5M12×0.52級(従来JIS)
46,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617043630847823-30590.75M12×0.752級(従来JIS)
49,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617044530827823-30611.25M12×1.252級(従来JIS)
27,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
4617045430817823-30631.5M12×1.52級(従来JIS)
26,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
4617047030807823-30651.75M12×1.752級(従来JIS)
27,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
4617047930927823-30700.5M13×0.52級(従来JIS)
48,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617048830917823-30710.75M13×0.752級(従来JIS)
50,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617049730907823-30721M13×12級(従来JIS)
30,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617050630897823-30731.25M13×1.252級(従来JIS)
30,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
4617051530987823-30760.5M14×0.52級(従来JIS)
50,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617052430977823-30770.75M14×0.752級(従来JIS)
52,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
4617054030957823-30791.25M14×1.252級(従来JIS)
29,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617054931057823-30850.5M15×0.52級(従来JIS)
51,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617055831047823-30860.75M15×0.752級(従来JIS)
54,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
4617056731037823-30871M15×12級(従来JIS)
31,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617057631007823-30892M15×22級(従来JIS)
29,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617058531117823-30900.5M16×0.52級(従来JIS)
53,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617059431107823-30910.75M16×0.752級(従来JIS)
56,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617061031087823-30931.25M16×1.252級(従来JIS)
33,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
4617061931077823-30941.5M16×1.52級(従来JIS)
29,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
4617062831177823-30980.75M17×0.752級(従来JIS)
58,200
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
4617063731167823-30991M17×12級(従来JIS)
33,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617064631147823-31001.5M17×1.52級(従来JIS)
29,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617065531237823-31010.5M18×0.52級(従来JIS)
57,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617066431217823-31020.75M18×0.752級(従来JIS)
60,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
4617068031227823-31031M18×12級(従来JIS)
34,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4617068931197823-31062M18×22級(従来JIS)
32,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
4617069831277823-31091M19×12級(従来JIS)
38,600
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
4617070731267823-31101.5M19×1.52級(従来JIS)
33,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
4617071630267823-31140.25M2.2×0.252級(従来JIS)
47,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617072530257823-31150.45M2.2×0.452級(従来JIS)
30,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617073430307823-31160.25M2.3×0.252級(従来JIS)
49,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617075030287823-31170.4M2.3×0.42級(従来JIS)
31,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617075930327823-31180.35M2.5×0.352級(従来JIS)
44,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617076830317823-31190.45M2.5×0.452級(従来JIS)
28,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
4617077730347823-31210.35M2.6×0.352級(従来JIS)
46,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617078630337823-31220.45M2.6×0.452級(従来JIS)
29,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617079531357823-31240.5M20×0.52級(従来JIS)
61,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
4617080431307823-31292M20×22級(従来JIS)
33,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
4617082031427823-31320.5M22×0.52級(従来JIS)
64,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617082931417823-31331M22×12級(従来JIS)
38,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617083831407823-31341.5M22×1.52級(従来JIS)
33,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4617084731507823-31390.5M24×0.52級(従来JIS)
69,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4617085631497823-31401M24×12級(従来JIS)
41,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
4617086531487823-31411.5M24×1.52級(従来JIS)
35,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46171030
2024-09-09
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所製造業

問題なく使用しています。長年使用するため紙製品の簡易包装ではなくしっかりしたケースに入っていると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする