オーエッチ工業
落下・転倒防止用品 タナガード 幅50mm ナイロンベルト 樹脂バックル ループベルト Sサイズ 間口1800mm
様々な柱に取り付けられます
高さが自由自在にで調節できます。
収納品の取り出しも簡単です。
用途
棚上の商品・書類の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
トラスコ品番
146-9574
材質
ベルト:ナイロン
色
ブルー
サイズ
S
ベルト幅(mm)
50
間口(mm)
棚:(適合)1800
破断強度(kg)
100
バックル
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188198
5NJ-S18
¥
3,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください