曜日別特売

プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ

プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ - Pizzato

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。
狭いスペースでの活用に適しています。
スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。
耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。

トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166830NB B112KE-DN2
8,240
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする