ソフトサージカルマスク

ソフトサージカルマスク - フジソフトサージカルマスク - フジ
(3件のレビュー)

ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。
全国マスク工業会商品です。
JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。

用途介護施設、病院、食品工場での感染対策として。トラスコ品番368-8939材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂製、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツホワイトサイズレギュラー入数(枚)50構造3層縦(mm)95横(mm)175対象ウィルス、花粉、PM2.5等ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153916964200
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 外出時の着用

耳も痛くなく、使い心地も良く、コスパ最強のマスクです。

1が参考にしています
対象商品 : 46153916
2024-08-01
用途: デスクワーク時

耳が痛くない、大きさもちょっといい(男性)。
コスパ最高です。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 病院内の厨房にて使用
飲食業

コストパフォーマンスで最も優れていると思い2年以上使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする