曜日別特売

耐切創手袋 エッジ 48-710

耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル耐切創手袋 エッジ 48-710 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。
パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。
シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。
EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。
ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。
コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。

用途
ガラス製造
リサイクルと廃棄物処理
建設関連
金属製造
材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.2イエロー/ブラック規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.5~29材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/D滑り止め効果天然ラテックスゴムEN388規格2016:3X44D内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619739548-710-7257-9530S7.420.4レッド
2,448
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619740448-710-8257-9532M7.721.8イエロー
2,448
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619742048-710-9257-9533L822.8ブラウン
2,448
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619742948-710-10257-9531XL8.423.4ブラック
2,448
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする