耐切創手袋 ハイフレックス 11-729

耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。
ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。
HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。
ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。
ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。
乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。
人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。
ロングタイプで袖口まで保護できます。

用途
自動車関連
輸送機関
建設関連
ガラス製造
機械および機器
メンテナンス
金属製造
材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92グレー規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619735911-729-7257-9525S7.218.8レッド
1,508
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619736811-729-8257-9526M7.719.2イエロー
1,508
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619737711-729-9257-9528L8.320.2ブラウン
1,508
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619738611-729-10257-9527XL8.621.8ブラック
1,508
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする