耐切創手袋 ハイフレックス 11-755

耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。
手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。
生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
清潔でお肌に優しい手袋です。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
部品のピッキング、固定に。
最終組立に。
材料、製品の仕上げ加工に。
厚さ(mm)0.81グレー規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステルゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619770011-755-7386-1785繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、スチール、ナイロンS23.57.8
3,784
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619770911-755-8386-1786繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、 スチール、 ナイロンM24.58.5
3,784
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4619771811-755-9386-1776繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、 スチール、 ナイロンL25.58.7
3,784
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619772711-755-10386-1782繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、 スチール、 ナイロンXL26.59.2
3,784
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする