耐薬品手袋 アルファテック 04-004

耐薬品手袋 アルファテック 04-004 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-004 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-004 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-004 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-004 - アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-004 - アンセル

ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。
低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。
EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。
湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。
快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。

用途
化学薬品取り扱い。
食品加工作業。
インフラ整備。
メンテナンス作業。
掃除用具の取り扱い。
材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619749004-004-8257-9543M8.622.8
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4619749904-004-9257-9541L8.923.8
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4619750804-004-10257-9542XL9.224.8
2,200
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする