YKK AP
柱材 75角柱
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質
A6063S
長さ(mm)
4000
外形寸法(mm)
75×75
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46124988
B1 AHY-KA23-40-1
B1
¥26,300
取扱い終了
返品不可
46124997
B7 AHY-KA23-40-1
B7
¥26,300
取扱い終了
返品不可
46125006
H2 AHY-KA23-40-1
H2
¥26,300
取扱い終了
返品不可
46125015
S1 AHY-KA23-40-1
S1
¥26,300
取扱い終了
返品不可
46125024
YW AHY-KA23-40-1
YW
¥26,300
取扱い終了
返品不可
46125040
W6 AHY-KA23-40-1
W6
¥46,900
取扱い終了
返品不可
46125049
W7 AHY-KA23-40-1
W7
¥46,900
取扱い終了
返品不可
46125058
YF AHY-KA23-40-1
YF
¥46,900
取扱い終了
返品不可
46125067
Z9 AHY-KA23-40-1
Z9
¥46,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください