曜日別特売

柱材 90角柱

柱材 90角柱 - YKK AP

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。

材質A6063S長さ(mm)4000外形寸法(mm)90×90内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46125076B1 AHY-KA22-40-1B1
31,400
取扱い終了
返品不可
46125085B7 AHY-KA22-40-1B7
31,400
取扱い終了
返品不可
46125094H2 AHY-KA22-40-1H2
31,400
取扱い終了
返品不可
46125110S1 AHY-KA22-40-1S1
31,400
取扱い終了
返品不可
46125119YW AHY-KA22-40-1YW
31,400
取扱い終了
返品不可
46125128W6 AHY-KA22-40-1W6
49,700
取扱い終了
返品不可
46125137W7 AHY-KA22-40-1W7
49,700
取扱い終了
返品不可
46125146YF AHY-KA22-40-1YF
49,700
取扱い終了
返品不可
46125155Z9 AHY-KA22-40-1Z9
49,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする