曜日別特売

柱材 120角柱

柱材 120角柱 - YKK AP

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。

材質A6063S長さ(mm)4000外形寸法(mm)120×120内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46125259B1 AHY-KA20-40-1B1
43,700
取扱い終了
返品不可
46125268B7 AHY-KA20-40-1B7
43,700
取扱い終了
返品不可
46125277H2 AHY-KA20-40-1H2
43,700
取扱い終了
返品不可
46125286S1 AHY-KA20-40-1S1
43,700
取扱い終了
返品不可
46125295YW AHY-KA20-40-1YW
43,700
取扱い終了
返品不可
46125304W6 AHY-KA20-40-1W6
67,700
取扱い終了
返品不可
46125320W7 AHY-KA20-40-1W7
67,700
取扱い終了
返品不可
46125329YF AHY-KA20-40-1YF
67,700
取扱い終了
返品不可
46125338Z9 AHY-KA20-40-1Z9
67,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする