YKK AP
柱材 20角柱
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質
A6063S
長さ(mm)
6050
外形寸法(mm)
20×20
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46126860
B1 AHY-KA30-60-1
B1
¥12,600
取扱い終了
返品不可
46126869
B7 AHY-KA30-60-1
B7
¥12,600
取扱い終了
返品不可
46126878
H2 AHY-KA30-60-1
H2
¥12,600
取扱い終了
返品不可
46126887
S1 AHY-KA30-60-1
S1
¥12,600
取扱い終了
返品不可
46126896
YW AHY-KA30-60-1
YW
¥12,600
取扱い終了
返品不可
46126905
W6 AHY-KA30-60-1
W6
¥26,400
取扱い終了
返品不可
46126914
W7 AHY-KA30-60-1
W7
¥26,400
取扱い終了
返品不可
46126930
YF AHY-KA30-60-1
YF
¥26,400
取扱い終了
返品不可
46126939
Z9 AHY-KA30-60-1
Z9
¥26,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください