YKK AP
柱材 40角柱
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質
A6063S
長さ(mm)
6050
外形寸法(mm)
40×40
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46126948
B1 AHY-KA29-60-1
B1
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
46126957
B7 AHY-KA29-60-1
B7
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
46126966
H2 AHY-KA29-60-1
H2
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
46126975
S1 AHY-KA29-60-1
S1
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
46126984
YW AHY-KA29-60-1
YW
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
46127000
W6 AHY-KA29-60-1
W6
¥
32,600
取扱い終了
返品不可
46127009
W7 AHY-KA29-60-1
W7
¥
32,600
取扱い終了
返品不可
46127018
YF AHY-KA29-60-1
YF
¥
32,600
取扱い終了
返品不可
46127027
Z9 AHY-KA29-60-1
Z9
¥
32,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください