柱材 75角柱

柱材 75角柱 - YKK AP

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。

材質A6063S長さ(mm)6050外形寸法(mm)75×75内容量1本
注意
※お届け先、数量によってチャーター手配となります。
※チャーター別途費用の請求及びサイト表示以上の日数がかかりますので予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46127307B1 AHY-KA23-60-1B1
34,600
取扱い終了
返品不可
46127316B7 AHY-KA23-60-1B7
34,600
取扱い終了
返品不可
46127325H2 AHY-KA23-60-1H2
34,600
取扱い終了
返品不可
46127334S1 AHY-KA23-60-1S1
34,600
取扱い終了
返品不可
46127350YW AHY-KA23-60-1YW
34,600
取扱い終了
返品不可
46127359W6 AHY-KA23-60-1W6
55,400
取扱い終了
返品不可
46127368W7 AHY-KA23-60-1W7
55,400
取扱い終了
返品不可
46127377YF AHY-KA23-60-1YF
55,400
取扱い終了
返品不可
46127386Z9 AHY-KA23-60-1Z9
55,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする