YKK AP
柱材 100角柱
肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質
A6063S
長さ(mm)
6050
外形寸法(mm)
100×100
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46127490
B1 AHY-KA21-60-1
B1
¥50,100
取扱い終了
返品不可
46127499
B7 AHY-KA21-60-1
B7
¥50,100
取扱い終了
返品不可
46127508
H2 AHY-KA21-60-1
H2
¥50,100
取扱い終了
返品不可
46127517
S1 AHY-KA21-60-1
S1
¥50,100
取扱い終了
返品不可
46127526
YW AHY-KA21-60-1
YW
¥50,100
取扱い終了
返品不可
46127535
W6 AHY-KA21-60-1
W6
¥70,200
取扱い終了
返品不可
46127544
W7 AHY-KA21-60-1
W7
¥70,200
取扱い終了
返品不可
46127560
YF AHY-KA21-60-1
YF
¥70,200
取扱い終了
返品不可
46127569
Z9 AHY-KA21-60-1
Z9
¥70,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください