YKK AP
アングル
材質
A6063S
内容量
1本
バスケットに入れる
155
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
厚さt(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46131839
B7 K-99320-60
12×12
1.2
B7
¥1,200
¥
1,190
¥1,309
(税込)
12日以内出荷
返品不可
46131769
B1 K-99316-60
10×10
1.5
B1
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131778
B7 K-99316-60
10×10
1.5
B7
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131787
H2 K-99316-60
10×10
1.5
H2
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131796
S1 K-99316-60
10×10
1.5
S1
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131805
WM K-99316-60
10×10
1.5
WM
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131814
YW K-99316-60
10×10
1.5
YW
¥1,350
取扱い終了
返品不可
46131830
B1 K-99320-60
12×12
1.2
B1
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131848
H2 K-99320-60
12×12
1.2
H2
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131857
S1 K-99320-60
12×12
1.2
S1
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131866
WM K-99320-60
12×12
1.2
WM
¥1,200
取扱い終了
返品不可
46131875
YW K-99320-60
12×12
1.2
YW
¥1,350
取扱い終了
返品不可
46131884
B1 K-257-60
15×15
2
B1
¥2,250
取扱い終了
返品不可
46131900
B7 K-257-60
15×15
2
B7
¥2,250
取扱い終了
返品不可
46131909
H2 K-257-60
15×15
2
H2
¥2,250
取扱い終了
返品不可
46131918
S1 K-257-60
15×15
2
S1
¥2,250
取扱い終了
返品不可
46131927
YW K-257-60
15×15
2
YW
¥2,500
取扱い終了
返品不可
46131936
W6 K-257-60
15×15
2
W6
¥15,400
取扱い終了
返品不可
46131945
W7 K-257-60
15×15
2
W7
¥15,400
取扱い終了
返品不可
46131954
YF K-257-60
15×15
2
YF
¥15,400
取扱い終了
返品不可
46131970
Z9 K-257-60
15×15
2
Z9
¥15,400
取扱い終了
返品不可
46131979
B1 K-99382-60
20×15
2
B1
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46131988
B7 K-99382-60
20×15
2
B7
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46131997
H2 K-99382-60
20×15
2
H2
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132006
S1 K-99382-60
20×15
2
S1
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132015
YW K-99382-60
20×15
2
YW
¥2,900
取扱い終了
返品不可
46132024
B1 K-99384-60
20×20
2
B1
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132040
B7 K-99384-60
20×20
2
B7
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132049
H2 K-99384-60
20×20
2
H2
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132058
S1 K-99384-60
20×20
2
S1
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132067
YW K-99384-60
20×20
2
YW
¥3,400
取扱い終了
返品不可
46132076
B1 3K-95524-60
20×25
2
B1
¥3,500
取扱い終了
返品不可
46132085
B7 3K-95524-60
20×25
2
B7
¥3,500
取扱い終了
返品不可
46132094
H2 3K-95524-60
20×25
2
H2
¥3,500
取扱い終了
返品不可
46132110
S1 3K-95524-60
20×25
2
S1
¥3,500
取扱い終了
返品不可
46132119
WM 3K-95524-60
20×25
2
WM
¥3,500
取扱い終了
返品不可
46132128
YW 3K-95524-60
20×25
2
YW
¥3,850
取扱い終了
返品不可
46132137
B1 3K-95716-60
25×10
2
B1
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132146
B7 3K-95716-60
25×10
2
B7
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132155
H2 3K-95716-60
25×10
2
H2
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132164
S1 3K-95716-60
25×10
2
S1
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132180
WM 3K-95716-60
25×10
2
WM
¥2,650
取扱い終了
返品不可
46132189
YW 3K-95716-60
25×10
2
YW
¥2,900
取扱い終了
返品不可
46132198
B1 K-255-60
25×15
2
B1
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132207
B7 K-255-60
25×15
2
B7
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132216
H2 K-255-60
25×15
2
H2
¥3,050
取扱い終了
返品不可
46132225
S1 K-255-60
25×15
2
S1
¥3,400
取扱い終了
返品不可
46132234
YW K-255-60
25×15
2
YW
¥16,600
取扱い終了
返品不可
46132250
LC K-255-60
25×15
2
LC
¥16,600
取扱い終了
返品不可
46132259
LG K-255-60
25×15
2
LG
¥16,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ