ワイドミュラー
産業用スイッチングHUB 8ポート 1240900000
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。
cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番
191-4152
材質
筺体:アルミ
幅(mm)
50
高さ(mm)
115
使用温度範囲(℃)
-10~+60
奥行(mm)
70
ポート数
8(RJ45)
保護等級
IP30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213608
1240900000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください