ワイドミュラー
絶縁カバー付圧着端子
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番
256-2137
材質
銅(スズメッキ)
長さ(mm)
剥:15
色
ブラック
電線抱合範囲AWG(#)
16
寸法D2(mm)
3.5
寸法L2(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.5
内容量
1パック(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213626
9019140000
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表