ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプ

ディスクペーパー コンビクリック酸化アルミナ COOLタイプ - PFERD 馬印

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。
専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。

用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。トラスコ品番765-3247適合機種アングルグラインダー材質酸化アルミナ粒度(#)36砥材セラミック クールタイプ穴径(Φmm)専用バックパッドに取付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
注意
※ご利用にはコンビクリック用バックパッドが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46212890836149
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする