PFERD 馬印
ポリキャップ Cタイプ
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。
側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。
専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途
ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。
材質
酸化アルミナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※ご利用にはポリキャップ用ホルダーが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46212786
151013
765-2941
15
(#)280
20000
10
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212795
151020
765-2950
17
(#)60
16000
13
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212804
151037
765-2968
17
(#)150
16000
13
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212820
151044
765-2976
17
(#)280
16000
13
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください