ポリキャップ Cタイプ

ポリキャップ Cタイプ - PFERD 馬印ポリキャップ Cタイプ - PFERD 馬印

すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。
側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。
専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。

用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
注意
※ご利用にはポリキャップ用ホルダーが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46212734150962765-289513(#)60300007
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
46212750150979765-290913(#)150300007
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212759150986765-291713(#)280300007
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212777151006765-293315(#)1502000010
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
46212768150993765-292515(#)602000010
11,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする