ポリキャップ用ホルダー

ポリキャップ用ホルダー - PFERD 馬印ポリキャップ用ホルダー - PFERD 馬印

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。
ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。

用途ステンレスの表面研磨に。材質酸化アルミナ軸径(Φmm)3形状WRC(C)タイプ軸長(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46212716147177765-286113650007カートリッジ外径:7
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212725147184765-2879154500010カートリッジ外径:10
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする