PFERD 馬印
軸付砥石 (軸径3mm)
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。
セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。
高研磨力、長寿命です。
用途
チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。
飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
材質
酸化アルミナ、セラミック
軸長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46212829
802120
1パック(10本)
3
3
6
(#)100
206100
765-3140
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212838
802168
1パック(10本)
3
5
10
(#)100
130700
765-3166
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212847
802199
1パック(10本)
3
6
13
(#)100
93600
765-3174
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
46212899
898383
1箱(10本)
3
1
5
(#)320
104200
765-3298
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
46212908
898390
1箱(10本)
3
1.5
8
(#)320
104700
765-3301
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
46212917
898406
1箱(10本)
3
1.7
8
(#)320
112300
765-3310
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212926
898420
1箱(10本)
3
2
5
(#)100
201800
765-3328
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
46212935
898505
1箱(10本)
3
8
16
(#)80
61000
765-3336
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
46212944
947869
1箱(10本)
3
10
13
(#)80
58400
765-3344
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください