品川商工
TCVキャップ
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途
端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
全長(mm)
色
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213109
TCV-12-B
1袋(100個)
413-6667
軟質ポリ塩化ビニル(PVC)(絶縁耐力:5kV/mm以上)
13
黒
3.1
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
46213118
TCV-141-BL
1袋(100個)
413-6730
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
24
青
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
46213127
TCV-141-R
1袋(100個)
413-6756
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
24
赤
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
46213136
TCV-141-W
1袋(100個)
413-6764
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
24
白
8
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
46213145
TCV-221-B
1袋(50個)
413-6845
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
29
黒
9.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
46213154
TCV-221-G
1袋(50個)
413-6861
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
29
緑
9.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
46213170
TCV-221-R
1袋(50個)
413-6870
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
29
赤
9.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
46213179
TCV-221-W
1袋(50個)
413-6888
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
29
白
9.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
46213188
TCV-381-BL
1袋(50個)
413-6918
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
33
青
11.8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
46213197
TCV-381-G
1袋(50個)
413-6926
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
33
緑
11.8
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213206
TCV-53-R
1袋(100個)
413-7051
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
17
赤
5.2
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
46213215
TCV-601-BL
1袋(50個)
413-7094
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
39
青
13.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46213224
TCV-601-W
1袋(50個)
413-7124
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
39
白
13.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表