Fami
メタルパーツボックス
ハンドルが90度で止まるので持ち運びやすいです。
スチール製で非常に頑丈です。
様々なサイズを積み重ねることができます。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46211596
FLA33200004
8.7
290
183
132
300
200
145
214-6101
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
46211605
FLA41200002
12
290
186
184
300
200
200
214-6099
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46211614
FLA41200004
12
290
186
184
300
200
200
214-6107
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46211989
FLA33200A01
8.7
290
183
132
300
200
145
214-6112
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46211998
FLA41200A01
12
290
186
184
300
200
200
214-5982
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46212007
FLA65200A01
27
442
285
182
450
300
200
214-6113
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
46211587
FLA33200002
8.7
290
183
132
300
200
145
214-6098
オープン
取扱い終了
46211630
FLA65200002
27
442
285
182
450
300
200
214-6105
オープン
取扱い終了
46211639
FLA65200004
27
442
285
182
450
300
200
214-6120
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください