曜日別特売

シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm

シンプレックススプリッティングアックス 刃幅41mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。
硬い木材用にも使用出来ます。
ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。
KWF認証済です。
比較的小ぶりで使いやすい斧です。

用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。トラスコ品番135-3682材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー長さ(mm)765全長(mm)765刃長(mm)100対象仕様:広葉樹など硬い木材用適合ハンドル3244.75適合替刃3210.751RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※刃やハンドルなどの交換時には既定のトルクを守ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462136963008
31,131
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする