曜日別特売

ハウス用昇降梯子 ハウスステップ

ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)ハウス用昇降梯子 ハウスステップ - HARAX(ハラックス)

農業用パイプハウス用の梯子です。
ハウスのアーチ(曲面)に沿って設置できますからビニールの展張や補修が楽におこなえます。
梯子は分割式ですから組み合わせを替えれば、小さいハウスから大きいハウス・ハウスの桁面でも使用になれます。
工具なしでコンパクトに分割でき収納場所をとりません。
先端のコンタクトバーは幅が広くサイドがソリ状でクッション材も付いていますから接触部のビニールを傷めません。

用途パイプハウスの展張や補修、その他の作業に。材質本体:アルミ合金幅(cm)梯子:78~92、コンタクトバー:141最大使用質量(kg)80内容量1台
注意
※安全のためロープフックを利用して梯子とハウスのパイプをロープで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46213328VHS-2800336-05003間ビニールハウス対応使用:70°=215~265、75°=239~287使用:70°=291~308、75°=271~284
96,800
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80408994VHS-2500529-61223間ビニールハウス対応使用:70°=190~237、75°=204~252使用:70°=169~186、75°=152~165
79,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80409010VHS-3000529-61243間以上ビニールハウス対応使用:70°=232~279、75°=320~337使用:70°=424~441、75°=405~418
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする