LEDシーリング

LEDシーリング - DAIKO(大光電機)

クイックフィット取付式
プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
調色11段切替(6500K~2700K)
調光10段切替(5%~100%)
保安灯10段階調光
吊高さ調節可能
消費効率昼白色時

消費電力(W)50.5定格電圧AC100V専用寸法(Φ×高さH)(mm)502×175ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700光源寿命40000時間光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)51演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45327584DCL-41721フランジ:鋼板 黒サテン塗装/枠:プラスチック 黒塗装/カバー:アクリル 透明(マット)器具:黒924650~10畳
72,000
取扱い終了
返品不可
45327600DCL-41722フランジ:鋼板 白サテン塗装/枠:プラスチック 白/カバー:アクリル 透明(マット)器具:白102.95200~12畳
72,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする