曜日別特売

LEDペンダント

LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)LEDペンダント - DAIKO(大光電機)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45326026DPN-41801Y545~11455.9LED・電源内蔵270034.7
39,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326559DPN-41802YG700~15006.2LED・電源内蔵270033
43,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326629DPN-41789YG700~15006.2LED・電源内蔵270035.4
37,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45326814DPN-41804Y400~12005.9LED・電源内蔵270014.5
29,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327024DPN-41785YG700~15006.2LED・電源内蔵270015.6
35,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327049DPN-41790YG700~15006.2LED・電源内蔵270018.3
38,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327067DPN-41786YG700~15006.2LED・電源内蔵270013.5
36,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327164DPN-41788YG700~15006.2LED・電源内蔵270014.5
33,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327776DPN-41791Y450~10505.9LED内蔵270033.8
29,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327785DPN-41792YG700~15006.2LED内蔵270032.2
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327794DPN-41793Y450~10505.9LED内蔵270033.8
29,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327810DPN-41794YG700~15006.2LED内蔵270032.2
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327819DPN-41795Y450~10505.9LED内蔵270027.1
29,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327828DPN-41796YG700~15006.2LED内蔵270025.8
32,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45328449DPN-41787YG700~15006.2LED・電源内蔵270015.8
32,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705626DPN-42006Y400~12005.9LED・電源内蔵270023.2
29,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705635DPN-42007Y415~10154.3ランプ付270095.3
59,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705651DPN-42008Y700~12004.3ランプ付270095.3
59,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705660DPN-42009YG700~15006.9LED・電源内蔵270069.5
50,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705696DPN-42015Y415~10154.3ランプ付270095.3
69,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58705705DPN-42016Y700~12004.3ランプ付270095.3
69,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58708898DPN-CD301C700~120014LED・電源内蔵270087.1
215,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
45327259DPN-41803Y700~12002.5ランプ付220090
48,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45326796DPN-41798YG700~15006.2LED・電源内蔵270044.3
29,800
取扱い終了
返品不可
45326805DPN-41800YG700~15006.2LED・電源内蔵270044.3
29,800
取扱い終了
返品不可
45327320DPN-41797Y600~12005.9LED・電源内蔵270046.6
26,800
取扱い終了
返品不可
45327329DPN-41799Y600~12005.9LED・電源内蔵270046.6
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45327259DPN-41803Y57289569DPN-42459YGDPN-41803Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57289569LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする