東リ
ロックガーデン
石畳を想起させる立体的で不規則な石の連なりは、大胆で広がりがあるフロアデザインを可能にします。
寸法(mm)
250×1000
質量(kg)
17.0/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、14.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9.3 (H8~L3 テクスチャードループパイル)
内容量
1箱(12枚)
関連資料:
※カタログ(1.14MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46150879
GX9251V
¥35,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
46150888
GX9252V
¥35,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
46150897
GX9253V
¥35,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください