曜日別特売

捻込シャックル(SUS)

捻込シャックル(SUS) - 関西マリーン捻込シャックル(SUS) - 関西マリーン

ステンレス製でサビにくい、ねじタイプのシャックルです。
素材:ステンレス(SUS304)

注意
※破断荷重は使用荷重の約12倍となります。
※荷重を大きく越える箇所でのご使用はおやめください。
全8種類を絞り込む
使用荷重(t)
寸法B(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
使用荷重(t)
本体質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46224257Φ6mm×5個1袋(5個)220.123612
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224266Φ8mm×5個1袋(5個)270.249816
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224275Φ9mm×5個1袋(5個)310.3279920
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224284Φ12mm×5個1袋(5個)400.521861224
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224300Φ16mm×1個1個520.84601632
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224309Φ19mm×1個1個641.17801940
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224318Φ22mm×1個1個751.511202244
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
46224327Φ25mm×1個1個832.116302550
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする