曜日別特売

チタングリル ZTM-001

チタングリル ZTM-001 - 紅石チタングリル ZTM-001 - 紅石チタングリル ZTM-001 - 紅石チタングリル ZTM-001 - 紅石チタングリル ZTM-001 - 紅石チタングリル ZTM-001 - 紅石チタングリル ZTM-001 - 紅石

3方向に取り付けられたチタン製風防とスタンド、延焼防止トレー、金属製のネットを使い分けることにより、1機種ながら4種類のグリルと2種類の焚火台として使用可能です。初心者でも扱いやすくベテランにも愛用頂け、そして災害など必要な時に必要な場所でしっかり対応できます。

用途アウトドアや災害時の備えに。セット内容グリル本体×1、トレー×1、サポートバー×2、ステンレスメッシュ×1、収納バッグ×1寸法(mm)(焼き網)330×245、(鉄板兼風防)169×245収納時寸法(mm)385×280×35使用時寸法(cm)(両サイドトレー)700×280×190、(網焼き・風防)400×280×190内容量1台
注意
※バーナーなどで局所的に加熱しますと伸縮が発生し、その結果大きく変形する可能性があります。独自に皮膜模様を付ける事は推奨しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46210896ZTM-001
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする