曜日別特売

ミニウェッジ

ミニウェッジ - イスコ

非常に硬く、柔軟性のある特殊な材質
手の平サイズにより、作業もスムーズ
ハンドメイド加工による使いやすい形状
カーナビやオーディオなどの取り外しに抜群!
対象物に優しい材質で作業も安心
内装部品だけでなく、外装部品にもOK

用途自動車の内張りやクリップ、サイドモール等の取り外し質量(g)15サイズ(mm)幅16×長さ120×厚さ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46219165WR-16
3,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする