SHIMANO(シマノ)
オシア8 10mx5カラー 400m
ジギング・キャスティング専用PE
材質
PE
色
10m×5カラー
タイプ
オフショア/メインライン
長さ(m)
400
編上数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46225709
-
2
20.4
45
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
46225718
-
3
28.6
63
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
46225727
-
4
34.5
76
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
46225736
-
5
44.9
99
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
46225745
-
6
51.3
113
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
46225754
-
8
68.5
151
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
46225770
-
12
78.5
173
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください