SHIMANO(シマノ)
オシア8 10mx5カラー 300m
ジギング・キャスティング専用PE
材質
PE
色
10m×5カラー
タイプ
オフショア/メインライン
長さ(m)
300
編上数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46225605
-
1.5
15
33
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
46225614
-
2
20.4
45
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
46225630
-
3
28.6
63
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
46225639
-
4
34.5
76
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
46225648
-
5
44.9
99
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
46225657
-
6
51.3
113
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
46225666
-
8
68.5
151
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください