SHIMANO(シマノ)
オシア8 10mx5カラー 500m
ジギング・キャスティング専用PE
材質
PE
色
10m×5カラー
タイプ
オフショア/メインライン
長さ(m)
500
編上数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46225779
-
2
20.4
45
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
46225788
-
3
28.6
63
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
46225797
-
5
44.9
99
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
46225806
-
6
51.3
113
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
46225815
-
10
68.9
152
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください