SHIMANO(シマノ)
オシア8 ネイビー 300m
ジギング・キャスティング専用PE
材質
PE
色
SW ネイビー
タイプ
オフショア/メインライン
長さ(m)
300
編上数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46225675
-
5
44.9
99
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
46225684
-
6
51.3
113
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
46225700
-
8
68.5
151
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください