ソアレ アジングフロロ 150m

ソアレ アジングフロロ 150m - SHIMANO(シマノ)

潮の馴染みがよく、比重の大きいフロロ

材質フロロカーボンピュアクリアタイプライトゲーム/メインライン長さ(m)150内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
標準強力(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46226138-0.30.71.5
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46226147-0.40.92.1
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46226156-0.61.43
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46226165-0.51.12.5
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46226190-124.5
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
46226174-0.81.73.7
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする