SHIMANO(シマノ)
ピットブル G5 スティールグレー 150m
ライトリグや荒天時の切り札!高比重のシンキングPEライン
色
スティールグレー
長さ(m)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224905
-
0.6
4.8
10.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
46224914
-
0.8
6.2
13.7
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
46224930
-
1
7.6
16.7
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
46224939
-
1.2
10.4
22.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
46224948
-
1.5
11.7
25.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
46224957
-
2
13.9
30.6
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください