SHIMANO(シマノ)
ピットブル G5 ハイオレンジ 100m
ライトリグや荒天時の切り札!高比重のシンキングPEライン
色
ハイビズオレンジ
長さ(m)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46224844
-
0.6
4.8
10.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46224860
-
0.8
6.2
13.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46224869
-
1
7.6
16.7
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46224878
-
1.2
10.4
22.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46224887
-
1.5
11.7
25.8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46224896
-
2
13.9
30.6
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください