SHIMANO(シマノ)
ソアレ リーダー EX フロロ 30m
アジ・メバルに最適!高強度のライトゲーム専用リーダー登場!
材質
フロロカーボン
色
クリア
タイプ
ライトゲーム/リーダー
長さ(m)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
標準強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46226199
-
0.8
1.84
3
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
46226208
-
1
2.26
4
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
46226217
-
1.2
2.64
5
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
46226226
-
1.5
3.05
6
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
46226235
-
2
4.14
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください