SHIMANO(シマノ)
ピットブル8 ライムグリーン 200m
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
200
編上数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46226628
-
0.6
6.6
14.5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
46226637
-
0.8
8.3
18.3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
46226646
-
1
10.2
22.4
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
46226655
-
1.2
12.2
27
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
46226664
-
1.5
14.4
31.7
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
46226680
-
2
19.4
42.8
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください