SHIMANO(シマノ)
ピットブル12 サイトライム 150m
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
150
編上数
12
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46226734
-
0.6
6.3
13.9
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
46226750
-
0.8
8.3
18.3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
46226759
-
1
10.6
23.4
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
46226768
-
1.2
12.9
28.4
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
46226777
-
1.5
16.4
36.2
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
46226786
-
2
19.8
43.7
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください