SHIMANO(シマノ)
ピットブル4 ライムグリーン 200m
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
200
編上数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46226436
-
0.4
3.9
8.6
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
46226445
-
0.5
4.7
10.3
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
46226454
-
0.6
5.7
12.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
46226470
-
0.8
8.1
17.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
46226479
-
1
9.1
20
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
46226488
-
1.2
12.2
27
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
46226497
-
1.5
14.4
31.7
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
46226506
-
2
17.6
38.7
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください