SHIMANO(シマノ)
ピットブル4 ライムグリーン 300m
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質
PE
長さ(m)
300
編上数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46226515
-
0.8
8.1
17.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
46226524
-
1
9.1
20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
46226540
-
1.2
12.2
27
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
46226549
-
1.5
14.4
31.7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
46226558
-
2
17.6
38.7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください