SHIMANO(シマノ)
炎月 EX フロロリーダー 30m
独自の2層構造フロロ
ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。
材質
フロロカーボン
色
クリア
タイプ
オフショア/リーダー
長さ(m)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
標準強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46225946
-
2.5
10
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46225955
-
3
12
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46225964
-
4
16
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46225980
-
5
20
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
46225989
-
6
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください